超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68510201 品番 RDSS 8.02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質超微粒子 刃数4 全長(mm)100 直径(Φmm)8.02 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)8 表面処理TICN2コーティング 首下長(mm)60 ねじれ角(°)左ねじれ 45 食付長さ(mm)7
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする