付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10
出力PoE 802.31、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50〜57DC
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
LEDIR :6W
動作温度(℃)-20〜65(IR ON時 -20〜50
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)