Vivotek
Vivotekの ケーブル収納・配線
Vivotekの 電線保護
Vivotekの 電線保護その他関連用品
J型マウントブラケット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68510255
品番
AM-11F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
P/N:VIO900044501
材質
アルミニウム
寸法(mm)
650〜1200×224×49.1
色
ホワイト
質量(g)
1650、カートン:1000、箱:1900
角度(°)
チルト:-80〜80
視野角
360°
箱寸法(mm)
800×255×60
カートン寸法(mm)
820×350×330
モデル
AE-238, AE-243, AE-244, AE-23A-P, AE-23L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550