AE-238 エンクロージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510289 品番AE-238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1) 仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF 適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF 取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付 消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2 出力AC/DC 24V1、DC 12V1 電力(W)最大出力可能:30 入力電圧(V)AC/DC 24 対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ 動作温度(℃)-20〜65 防水保護等級IP68 耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする