仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:1●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:4Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:2●帯域幅:10/100/1000Mbps
質量(kg)0.19
電力(W)PoE出力:48〜55VDC/最大68(パッシブPoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×69.4×28.5
EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick
動作温度(℃)-40〜65
動作湿度(%)10〜90(結露なきこと)
保管温度(℃)-40〜85
インジケータLED:Power, LAN, PoE
PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W