AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510368 品番AWGEV108A130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル 仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ 寸法(mm)220×44×242 質量(kg)1.95 ポート数10 最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90 最大消費電力(W)150 バッファメモリ4.1Mb 入力電源100〜240VAC, 50〜60Hz 動作温度(℃)-10〜50 転送レート14.88Mpps 保管温度(℃)-20〜70 MACアドレス登録数8K 各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES 動作湿度(%RH)10〜90 PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする