AW-GTS-287A 24ポート L2+マネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510386 品番AWGTS287A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット 仕様●10G SFP+ポート:4●Jumboフレーム:10,056Bytes●アップリンクポート:4×GbE Combo + 4×10G SFP+●コンソールポート:1×RS232●スイッチング帯域幅:128Gbps●セグメント:10G L2+マネージドスイッチ●製品説明:20×GbE SFP + 4×Combo GE + 4×10G SFP+ Layer-2 Plusマネージドスイッチ 寸法(mm)44×442×211 質量(kg)3.1 ポート数28 最大消費電力(W)30 バッファメモリ32Mb 入力電源100〜240VAC/24〜72VDC, 50〜60Hz 動作温度(℃)-20〜60 転送レート95.232Mpps 保管温度(℃)-40〜85 MACアドレス登録数32K 各種認証CE, FCC, LVD, VCCI ポート20×GbE SFP 動作湿度(%RH)10〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする