付属品電源ケーブル, QIG
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:54VDC/1.67A●電源ピン割当:1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-)●保管湿度:5〜90%(非結露)
寸法(mm)94×60×28
質量(kg)0.2
ポート数PoE出力:1
最大出力(W)【PoE】90
短絡保護対応
過電流保護対応
動作温度(℃)-40〜75
動作湿度(%)5〜90%
保管温度(℃)-40〜85
各種認証CE, FCC, LVD EN62368-1, VCCI
入力電圧48〜56VDC (30W af/at), 52〜56VDC (90W bt)
MTBF(時間)3216499
ESD保護IEC-61000-4-2 準拠
PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W