付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル
仕様P/N:VC9101ユニット(シリンダー型・ピンホール)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)Φ24×30
質量(g)19
対応WDR:対応(WDR Pro)
速度シャッター:1/5〜1/32000秒
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)f=3.7
S/N比55.9dB
動作温度(℃)0〜50
F値F2.5
保管温度(℃)-10〜50
各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート(最大)30fps(a)2688×1520
距離可視(DORI):検知77m/観察30.5m/認識15.4m/識別7.7m
動作湿度(%RH)90(非結露)
画角93°/48°/117°
ダイナミックレンジ120dB
イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)0.045(a)F2.5