5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510438 品番CU9183-HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル 仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル) 適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG 寸法(mm)33×32×28 質量(g)52 対応WDR:対応(WDR Pro) 速度シャッター:1/5〜1/32000秒 最大解像度1920×1920 焦点距離(mm)f=1.22 S/N比56.3dB 表示モードクライアント/ローカル両対応 動作温度(℃)0〜50 F値F2.0 保管温度(℃)-10〜50 各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI フレームレート(最大)30fps(a)1920×1920 距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m 動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露) 画角180°×3 ダイナミックレンジ120dB イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS 最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする