付属品電源ケーブル, QIG
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:55VDC/0.55A●電源ピン割当:1/2(+)/3/6(-)
寸法(mm)140×45.5×30
質量(kg)0.14
ポート数PoE出力:1
最大出力(W)【PoE】30
短絡保護対応
過電流保護対応
動作温度(℃)-10〜45
動作湿度(%)5〜90%
保存湿度(%)5〜90(非結露)
保管温度(℃)-25〜65
各種認証CE, CB, FCC, VCCI
入力電圧100〜240VAC,50〜60Hz
MTBF(時間)200,000
ESD保護IEC-61000-4-2 準拠
PoE対応自動検出:対応、802.3af/at、PoE電力予算:30W