エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの リヤカー
20"ノーパンクタイヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68510621
品番
EA520AG-112
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質
リム:アルミ
質量(kg)
1.6
サイズ(mm)
Φ480
タイヤ幅(mm)
43