- 水性しっくい風かべ塗料 ニッペホームプロダクツ 68511572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性しっくい風かべ塗料 ニッペホームプロダクツ 68511572
- 水性しっくい風かべ塗料 ニッペホームプロダクツ 68511572
- 水性しっくい風かべ塗料 ニッペホームプロダクツ 68511572

水性しっくい風かべ塗料

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(8kg)注文コード68511572品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

砂骨ローラー(網目状多孔質ローラー)で配り塗りし、コテやヘラ、ブラシ等を用いて簡単に模様づけができます

用途
外かべや塀、玄関、階段まわりなど塗り壁の演出に。
リビングルーム、和室などインテリアの塗り壁の演出に。
アートクリーム主な用途外壁、内壁使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください容量(kg)8乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)4~6(タタミ約3~4枚分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68511493
2017-02-04
用途: 内装玄関壁塗装
有限会社MandM

粘性も有り。、ヘラで伸ばして、扱いやすい。
液だれはしないので、粘りもあり扱いやすい
4Lでは玄関周りは足りないので6L,7Lの量のカンの販売で有れば、ヒトカンで一回で足りる。
コストを下げて、カンの容量を改善していただければ、次回も採用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする