ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロン パイロトジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68511862
品番
PJ07UEL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ロングセラーのパイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステルシープボア
用途
建設業、製造業、運輸業など。
トラスコ品番
795-7688
種別
ジャンパー
質量(g)
850
胸囲(cm)
123
加工
撥水加工
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
86
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。