ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロン パイロトジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68511878
品番
PJ07UELL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ロングセラーのパイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステルシープボア
用途
建設業、製造業、運輸業など。
トラスコ品番
795-7696
種別
ジャンパー
質量(g)
900
胸囲(cm)
128
加工
撥水加工
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
89
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。