防寒かるながセーフティーブーツ
保温性に優れた10mm厚防寒インナーソックスが入っています。
このインナーソックスは取り外して丸洗いすることが可能です。
雨や雪、泥や砂利などの侵入を防ぎやすい履き口カバー付きです。
- 形状
- ハイカット
- 色
- ブラック
- 材質(本体)
- 発泡ゴム(ゴム/50%、EVA/50%)
- 種類
- セーフティーブーツ
- 長さ(cm)
- 約40(Lサイズ)
- 材質(ソール)
- 耐油ゴム(赤色部分
- 標準質量(g/片足)
- 650(Lサイズ)
- 足幅
- 3E
- 材質(インナー)
- 10mm厚ポリウレタン
- 材質(先芯)
- 樹脂
- 靴タイプ
- 長靴
- 内容量
- 1足
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ


































