ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付
耐滑係数0.21以上の滑りにくいアウトソールを備えています。
靴内を清潔に保つ抗菌防臭加工を施しています。
屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
Lサイズ(26.0cm)で片足が460gと軽量です。
4mm厚のインソールが疲れを軽減します。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。
- 形状
- ハイカット
- 色
- つや消しブラック
- 種類
- 作業靴
- 長さ(cm)
- 約27(Lサイズ)
- 材質(ソール)
- TPE
- 材質(甲被)
- TPE
- 標準質量(g/片足)
- 460(Lサイズ/26.0cm)
- 足幅
- 3E
- 靴タイプ
- 長靴
- 内容量
- 1足
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ































