サンコーインダストリー
ステンCAP 興津螺旋製 3×5 120本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(120本)
注文コード
68512214
品番
A0-02-000V-0030-0050-00-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:372-3956
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
表面処理
生地(または標準)
アズワン品番
67-1839-01