ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 業務用・飲食店向け家具
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子/座布団
パッチワーク調あったかごろ寝長座布団
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68513055
品番
a3540820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ゆったり心地よくお昼寝♪
ソファのクッションに、テレビを見る時に、お昼寝や読書に
肌触り柔らか
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
背もたれ付きのクッションにも
ループ&ひも付きで枕や丸めて収納もOK
仕様
2ヵ所ヒモ付き、4ヵ所ループ付き
材質
側生地・中わた:ポリエステル100%
質量(kg)
(約)1.34
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL)(cm)
(約)70×180