使用例

MKK120 楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) 未来コーセン 68513125 MKK120 楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) 未来コーセン 68513125

楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68513125 品番 MKK120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上から(引き下げ)も下から(引き上げ)も両方から荷物を覆うことができます。簡単かつ安全に災害時、事故から積み荷を守ります。多用途荷崩れ防止用カバーとして、ネステナーからの落下防止として。ポリエステル100%素材で屋外でも使用可能です。繰り返し使用可能でゴミの削減にもなる環境配慮型の製品です。伸縮しフィットする仕様のため、少量使用する場合は少しメクればすぐ取り出せます。地震等の災害時にも荷物を固定でき、落下防止等、施設内でも安心して商品を管理できます。

用途物流拠点、在庫保管、荷崩れ防止、多用途・パレット荷崩れ防止用カバー、ネステナーからの落下防止、地震対策など。 材質ポリエステル100% イエロー 質量(g)290/枚以上 長さ(m)1.8以上 幅(cm)83以上 適合パレットサイズ120cm×120cm 伸長率(%)250以上
関連資料:(0.91MB)(0.91MB)
注意
※受注生産につきご注文後のキャンセルはお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする