用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止
色ブラック
出力(W)PD:20
コンセント定格入力:AC100V-125V
コード長さ(m)2
定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×2.8×13
差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口