コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口 コード長さ(m)2 ブラック 注文コード68513308 品番TPD20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は差込口・コード長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ
USBポート両面挿し仕様
壁に沿わせることができるL字プラグ
トラッキング防止プラグを採用
二重被ふくコードを採用
コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能

用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止 ブラック 出力(W)PD:20 コンセント定格入力:AC100V-125V コード長さ(m)2 定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×2.8×16.3 差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする