仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m
質量(g)115
外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)
電圧(V)入力電源:4.5 〜 5.5
保護構造IP42 相当
出力画像:Windows Bitmap、JPEG
方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )
機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション
光源読み取り:電球色LED
照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下
動作温湿度範囲-5 〜 50 / 5 〜 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
保存温湿度範囲-30 〜 60 / 5 〜 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )
LEDエイミング:シングルライン緑色LED
コネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス
インターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C
最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm