商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの ワッシャー・スペーサー
昭和コーポレーションの スペーサー
昭和コーポレーションの その他スペーサー
絶縁スリーブ ボルト用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68513369
品番
M16x35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
PTFE
長さ(mm)
35
内径(Φmm)
16
ねじ径
M16
外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
200
注意
※長すぎる場合、スリーブの破損やボルトの締め付け不良につながりますので、スリーブの長さは、ボルトの長さに適したものをご使用ください。数値は測定値であり、保証値ではありません。