商品画像

絶縁スリーブ ボルト用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68513570 品番 M22 (40L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質PTFE 長さ(mm)40 内径(Φmm)22 ねじ径M22 外径(Φmm)24 耐熱温度(℃)200
注意
※長すぎる場合、スリーブの破損やボルトの締め付け不良につながりますので、スリーブの長さは、ボルトの長さに適したものをご使用ください。数値は測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする