商品画像

絶縁ワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68513588 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質ガラスエポキシ樹脂 厚さ(mm)3 内径(Φmm)15 ねじ径M12 外径(Φmm)28 耐熱温度(℃)140
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする