商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの ワッシャー・スペーサー
昭和コーポレーションの スペーサー
昭和コーポレーションの その他スペーサー
絶縁ワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68513606
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
ガラスエポキシ樹脂
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
23
ねじ径
M20
外径(Φmm)
39
耐熱温度(℃)
140
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。