商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの ワッシャー・スペーサー
昭和コーポレーションの スペーサー
昭和コーポレーションの その他スペーサー
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68513640
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
積層マイカ
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
19
ねじ径
M16
外径(Φmm)
34
耐熱温度(℃)
450
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。