04633 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513807 04633 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513807 04633 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513807 04633 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513807 04633 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513807

安心の両手すり付き脚立(トレー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68513807 品番 04633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両手すりが付いて昇り降りが安心!
荷物や工具などが置ける便利なトレー付き
折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納
使いたい時にサッと広げて使えるから便利
一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。

材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)7.1、(耐荷)ステップ部:(約)100、トレー:(約)10 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)47×67×126、折りたたみ時:(約)47×21×135 高さ(cm)最上段:(約)72 最大使用荷重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする