04634 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513816 04634 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513816 04634 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513816 04634 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513816 04634 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ 68513816

安心の両手すり付き脚立(トレー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68513816 品番 04634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両手すりが付いて昇り降りが安心!
荷物や工具などが置ける便利なトレー付き
折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納
使いたい時にサッと広げて使えるから便利
一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。

材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)9.9、(耐荷)ステップ部:(約)100、トレー:(約)10 タイプ4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)47×84×150、折りたたみ時:(約)47×21×160 高さ(cm)最上段:(約)97

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする