あったかフランネルごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 68513841 品番 04643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

やわらかでとろけるようなフランネル生地を使ったごろ寝長座布団。
側生地に5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セットの掛布団フランネル生地と中綿にポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)を使用した長座布団です。
蓄熱保温綿(ファミサーモ)入りで暖かく、体から出る熱を蓄熱します。
サイズは約75×175cmと幅が広く、大人がゆったり寝転がれる安心サイズ。
お昼寝用マットや来客用マットレス、車中泊や仮眠スペースなど幅広く活躍します。
端部を折りたたんで紐で結べば枕や足枕としてもお使いいただける3Way仕様。

仕様ひも・ループ付き 材質側生地:ポリエステル100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%) 質量(kg)1枚:(約)1.7 ブラウン 寸法(幅W×長さL)(cm)(約)75×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする