※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-M12 ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514026 M3-M12 ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514026 M3-M12 ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514026 M3-M12 ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514026

ねじセット(六角ナット)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68514026 品番M3-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ナットのセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM3-M12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする