※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514035
品番
M3-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ナットのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)
材質
鉄
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
表面処理
クロメート
ねじの呼び
M3-M12
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。