※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68514060 品番M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする