※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68514078
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
なべ小ねじ M3×4(100)、なべ小ねじ M3×5(80)、なべ小ねじ M3×6(70)、なべ小ねじ M3×8(60)、なべ小ねじ M3×10(50)、なべ小ねじ M3×12(45)、なべ小ねじ M3×15(35)、なべ小ねじ M3×16(35)、なべ小ねじ M3×20(25)、なべ小ねじ M3×25(25)、なべ小ねじ M3×30(20)、六角ナット M3(250)、ワッシャー 3×7×0.5(250)、ばね座金 3(250)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応