※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514087
品番
M4-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)
材質
鉄
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M4-M6