※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(六角穴付止めねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514096
品番
M3-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。