※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105 M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105 M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105 M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105 M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105 M2-M5 ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ 68514105

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68514105 品番 M2-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容なべ小ねじ M2×4(20)、なべ小ねじ M2×6(20)、なべ小ねじ M2×8(20)、なべ小ねじ M2×12(20)、なべ小ねじ M3×6(20)、なべ小ねじ M3×10(20)、なべ小ねじ M3×20(20)、なべ小ねじ M3×30(20)、なべ小ねじ M4×10(20)、なべ小ねじ M4×20(20)、なべ小ねじ M4×30(20)、なべ小ねじ M4×40(20)、なべ小ねじ M5×10(20)、なべ小ねじ M5×20(20)、なべ小ねじ M5×30(20)、なべ小ねじ M5×40(20)、六角ナット M2(20)、六角ナット M3(20)、六角ナット M4(20)、六角ナット M5(20)、ワッシャー 2×5×0.3(40)、ワッシャー 3×7×0.5(40)、ワッシャー 4×9×0.8(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM2-M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする