※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514121
品番
M3-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応