※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
軸用止め輪セット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514130
品番
2025/07/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
軸用トメワのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
C型止め輪 軸用 S-7(100)、C型止め輪 軸用 S-9(100)、C型止め輪 軸用 S-11(50)、C型止め輪 軸用 S-13(50)、C型止め輪 軸用 S-15(50)、C型止め輪 軸用 S-16(30)、C型止め輪 軸用 S-18(30)、C型止め輪 軸用 S-20(30)
材質
鉄
規格
部品:メーカー規格
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。