※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
軸用止め輪セット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514139
品番
2025/03/25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
軸用トメワのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
C型止め輪 軸用 S-3(10)、C型止め輪 軸用 S-4(10)、C型止め輪 軸用 S-5(10)、C型止め輪 軸用 S-6(10)、C型止め輪 軸用 S-7(10)、C型止め輪 軸用 S-8(8)、C型止め輪 軸用 S-9(8)、C型止め輪 軸用 S-10(8)、C型止め輪 軸用 S-11(8)、C型止め輪 軸用 S-12(8)、C型止め輪 軸用 S-13(8)、C型止め輪 軸用 S-14(8)、C型止め輪 軸用 S-15(8)、C型止め輪 軸用 S-16(6)、C型止め輪 軸用 S-17(6)、C型止め輪 軸用 S-18(6)、C型止め輪 軸用 S-19(6)、C型止め輪 軸用 S-20(6)、C型止め輪 軸用 S-21(4)、C型止め輪 軸用 S-22(4)、C型止め輪 軸用 S-23(4)、C型止め輪 軸用 S-24(4)、C型止め輪 軸用 S-25(4)
材質
鉄
規格
部品:メーカー規格
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応