※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-M10 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ 68514148 M3-M10 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ 68514148 M3-M10 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ 68514148

ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68514148 品番M3-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6) 材質 規格ねじ部品:JIS規格準拠 表面処理生地 ねじの呼びM3-M10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする