※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ 68514157 M3-M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ 68514157 M3-M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ 68514157

ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68514157 品番M3-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15) 材質 規格ねじ部品:JIS規格準拠 表面処理ユニクロ ねじの呼びM3-M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする