※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-M5(7シュ) ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514175 M3-M5(7シュ) ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514175 M3-M5(7シュ) ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514175

ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68514175 品番M3-M5(7シュ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM3-M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする