※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514191
品番
M5-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角ボルトのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M5-M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。