※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514200 M3 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514200 M3 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514200

ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68514200 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M3×4(250)、六角穴付きボルト M3×6(200)、六角穴付きボルト M3×8(150)、六角穴付きボルト M3×10(200)、六角穴付きボルト M3×12(180)、六角穴付きボルト M3×15(150)、六角穴付きボルト M3×20(130) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする