※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514209 M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514209 M6 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514209

ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68514209 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M6×8(30)、六角穴付きボルト M6×10(25)、六角穴付きボルト M6×12(25)、六角穴付きボルト M6×15(35)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(25)、六角穴付きボルト M6×30(20) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする