※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514218 M5 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514218 M5 ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ 68514218

ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68514218 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。 セット内容六角穴付きボルト M5×8(50)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(35)、六角穴付きボルト M5×15(50)、六角穴付きボルト M5×20(40)、六角穴付きボルト M5×25(30)、六角穴付きボルト M5×30(30) 材質ステンレス 規格ねじ部品:JIS規格準拠 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする