※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの 丸平ワッシャー
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68514261
品番
M3-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。