曜日別特売
H70 ロックスペーサー F型 アートスペース 68514346

※使用例

ロックスペーサー F型

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1箱(100個)注文コード68514346品番H70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

D10からD32まで結束できます。
インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。

寸法(mm)70寸法H(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68514346H7065420688H70H70 ASロックスペーサー F型 アートスペース 65420688ASロックスペーサー F型アートスペース1個
169
税込186
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする